Parker Vs216p-12 | Altıgen Nipel Pirinç 3/4 İnç Boru | 13y805 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER VS216P-12 Hex Nipel Pirinç 3/4 İnç Boru | AA6HFV 13Y805

PARKER VS216P-12 Altıgen Nipel Pirinç 3/4 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HFV Modeli: VS216P-12Çapraz Referans: 13Y805
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
€19.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu1-1 / 16 "
uzunluk1 13 / 16 "
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuÜcret
PARKER VS216P-2 Hex Nipel Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "€2.42
PARKER VS216P-4 Hex Nipel Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "€3.99
PARKER VS216P-6 Hex Nipel Pirinç 3/8 x 1-13 / 32 Boru | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€4.74
PARKER VS216P-8 Hex Nipel Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "€12.26
PARKER L216P-6 Hex Nipel Pirinç 3/8 İnç | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€14.42
PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Pirinç 1/2 İnç x 3/8 İnç | AE4HKX 5KNF8 L216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"€12.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER VS216P-12 Altıgen Nipel Pirinç 3/4 İnç Boru
€19.48 / Adet