Parker L6653923149 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | 3fex5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L6653923149 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AYY 3FEX5

PARKER L6653923149 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AYY Model: L6653923149Çapraz Referans: 3FEX5
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
€1,644.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 125 Derece F
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı4.5
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 1, 12
Toplam yükseklik5.25 "
Uzunluk9.5 "
toplam Genişlik3"
Geçersiz KılKilitleme
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "NPT
Boru Boyutu3 / 8 "
basınç Aralığı35 - 145 psi
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimÜcret
PARKER L6958921149 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 24 VDC, 4 Yollu, 3 Pozisyon, Takılabilir | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,059.84
PARKER L6959921149 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,925.50
PARKER L6958922153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,060.36
PARKER L6959922153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1-1 / 4 İnç 120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
PARKER L6958922149 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,134.99
PARKER L6959922149 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,052.67
PARKER L6653922153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,687.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L6653923149 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc
€1,644.39 / Adet