Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER LFPP4VME4 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, 90 Derece Dirsek | AE6QNF 5UMZ3

PARKER LFPP4VME4 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, 90 Derece Dirsek

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QNF Modeli: LFPP4VME4Çapraz Referans: 5UMZ3

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€15.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesipolisülfon
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPolipropilen
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipimanivela
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.107 Derece C
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Min. Çalışma sıcaklığı.-18 ° C
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
Shape90 Derece Dirsek
Kök Malzemepolisülfon
stilBas-Bağlan
Sıcaklık. menzil35 Derece ila 200 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Su filtrasyon üniteleri, kahve ve içecek makineleri ve çeşitli sıvı uygulamalarıyla kullanın
  • İkincil bir bağlantı parçası ihtiyacını ortadan kaldırmak için dahili LIQUIfit, True Seal ve Par-Barb bağlantıları
  • Düşük profilli, kompakt tasarım, alanın sınırlı olduğu yerlerde kolay montaj ve erişim sağlar
  • Çift yönlü akış maksimum verimlilik sunar
  • Gıda teması için tüm FDA ve NSF-51 gereksinimlerini karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuVücut sitiliBağlantı TürüBoru BoyutuShapeKök MalzemestilDış Çap Tüp.Ücret
PARKER PP4VUC6-MG Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, Rakor | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"ÇizgideTüp x Tüp-sendikapolisülfonTüpten Tüpe1 / 4 "€18.24
PARKER LFPP4VMC4 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, Konektör | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "ÇizgideTüp x MNPT1 / 4 "BağlayıcıpolisülfonBas-Bağlan1 / 4 "€11.77
PARKER LFPP4VMC6 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, Konektör | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "ÇizgideTüp x MNPT3 / 8 "BağlayıcıpolisülfonBas-Bağlan1 / 4 "€14.11
PARKER LFPP6VMC4 Küresel Vana, 3/8 İnç Dış Çap, Polipropilen, Konektör | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "ÇizgideTüp x MNPT1 / 4 "BağlayıcıpolisülfonBas-Bağlan3 / 8 "€14.44
PARKER LFPP6VMC6 Küresel Vana, 3/8 İnç Dış Çap, Polipropilen, Konektör | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "ÇizgideTüp x MNPT3 / 8 "BağlayıcıpolisülfonBas-Bağlan3 / 8 "€13.39
PARKER LFPP4VFC2 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, Konektör | AE6QMW 5UMY1 Lfpp4vfc21 / 4 "ÇizgideTüp x FNPT1 / 8 "BağlayıcıEPDM-DBas-Bağlan1 / 4 "€16.77
PARKER LFPP4VFC4 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, Konektör | AE6QMX 5UMY2 Lfpp4vfc41 / 4 "ÇizgideTüp x FNPT1 / 4 "BağlayıcıpolisülfonBas-Bağlan1 / 4 "€16.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER LFPP4VME4 Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, 90 Derece Dirsek
€15.75 / Adet