Parker Mbn50m10 | Eriyik Üflemeli Filtre Arabası 5 Gpm 50 Mikrofon Pk6 | 38xl54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER MBN50M10 Eriyik Üflemeli Filtre Arabası 5 gpm 50 Mic PK6 | AH8QBY 38XL54

PARKER MBN50M10 Eriyik Üflemeli Filtre Arabası 5 gpm 50 Mic PK6

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QBY Modeli: MBN50M10Çapraz Referans: 38XL54
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
€41.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu
uymaCFR-21
Çap2.437 "
filtreparçacıklar
Akış hızı5.00 GPM
Yükseklik10 "
Dia İçinde.1"
Maks. Basınç40 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
medyaPolipropilen
servis Ömrü30 psid'de değişim
Alt KategoriKatı Kartuşlar
UPC469673390014

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)21.34
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Mikron Değerlendirmesi: 50

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Akış hızıYükseklikDia İçinde.+Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronpaket adetÜcret
PARKER AVS5M10 Eritilerek Şişirilmiş Kartuş 5 Gpm 5 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F56€57.72
PARKER AVS10M10 Melt Blown Kartuş 5 Gpm 10 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F106€54.86
PARKER AVS20M10 Eritilerek Şişirilmiş Kartuş 5 Gpm 20 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F206€54.86
PARKER AVS30M10 Melt Blown Kartuş 5 Gpm 30 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F306€55.28
PARKER AVS75M10 Eritilerek Şişirilmiş Kartuş 5 Gpm 75 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F756€52.16
PARKER AVS5M20 Eriyik Şişirme Kartuş 10 Gpm 5 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 dev / dak20 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F56€117.32
PARKER AVS10M20 Melt Blown Kartuş 10 Gpm 10 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 dev / dak20 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F106€112.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER MBN50M10 Eriyik Üflemeli Filtre Arabası 5 gpm 50 Mic PK6
€41.80 / paket