Parker Mv-10-1044-10 | Diyaframlı Vana 2 Yollu 1/4 İnç Fnpt | 5upv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER MV-10-1044-10 Diyaframlı Vana 2-yollu 1/4 İnç Fnpt | AE6QYZ 5UPV4

PARKER MV-10-1044-10 Diyaframlı Vana 2 yollu 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QYZ Modeli: MV-10-1044-10Çapraz Referans: 5UPV4
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
€632.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diyaframlı Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 150 Derece F
gövde MalzemesiIslatılmış: PFA, Modifiye PTFE; Islatılmamış: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF Kaplamalı SS Yaylar
Hacim Katsayısı0.6
BağlantısıFNPT
Diyafram MalzemesiDeğiştirilmiş PTFE
Akışkan Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 266 Derece F
uzunluk2.375 "
Maks. Basınç80 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Valf TasarımıÜcret
PARKER MV-10-1344-10 Manuel Diyafram, 1/4 FNPT Bağlantı Noktası Boyutu | AE6QZA 5UPV5 OG-10-1344-10Diyafram3 Yönlü€757.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER MV-10-1044-10 Diyaframlı Vana 2 yollu 1/4 İnç Fnpt
€632.00 / Adet