Parker Mv-10-1344-10 | Manuel Diyafram, 1/4 Fnpt Bağlantı Noktası Boyutu | 5upv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER MV-10-1344-10 Manuel Diyafram, 1/4 FNPT Bağlantı Noktası Boyutu | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 Manuel Diyafram, 1/4 FNPT Bağlantı Ölçüsü

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QZA Modeli: MV-10-1344-10Çapraz Referans: 5UPV5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€757.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diyafram
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 150 Derece F
gövde MalzemesiIslatılmış: PFA, Modifiye PTFE; Islatılmamış: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF Kaplamalı SS Yaylar
Hacim Katsayısı0.6
BağlantısıFNPT
Diyafram MalzemesiDeğiştirilmiş PTFE
Akış kontrolü3 Yolu
Akış hızı.60 CV
Akışkan Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 266 Derece F
uzunluk2.375 "
Maks. Alan sayısı Ortam sıcaklığı66 Derece C
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı130 Derece C
Maks. Basınç80 psi
Min. Ortam Sıcaklığı17 Derece C
Min. Akışkan Sıcaklığı17 Derece C
Somun MalzemesiPVDF
Boru Boyutu1 / 4 "
Liman1/4 "FNPT
Basınç Derecesi80 psiG
Valf Tasarımı3 Yönlü
Islanan MalzemelerPFA, Modifiye PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Valf TasarımıÜcret
PARKER MV-10-1044-10 Diyaframlı Vana 2-yollu 1/4 İnç Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 OG-10-1044-10Diyaframlı Vana2 Yönlü€632.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER MV-10-1344-10 Manuel Diyafram, 1/4 FNPT Bağlantı Ölçüsü
€757.16 / Adet