Parker Mv-13-163 | İğne Vana, 3/8 İnç Bağlantı Noktası Boyutu | 5wrl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER MV-13-163 İğne Vana, 3/8 İnç Bağlantı Noktası Boyutu | AE7BQT 5WRL1

PARKER MV-13-163 İğneli Vana, 3/8 İnç Bağlantı Ölçüsü

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BQT Modeli: MV-13-163Çapraz Referans: 5WRL1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€453.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
gövde MalzemesiIslatılmış: PFA, PTFE; Islatılmamış: PFA, ETFE, PVDF
BağlantısıSıkıştırma
Montaj StiliDüz
Akış kontrolüDüz
Kolu MalzemeAFP
Giriş Bağlantı Noktası Boyutu3/8 "Pargrip
uzunluk3 19 / 64 "
Maks. Alan sayısı Ortam sıcaklığı100 Derece C
Maks. akış4.60 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı130 Derece C
Maks. Yükseklik3 53 / 64 "
Maks. Basınç100 psi
Min. Ortam Sıcaklığı17 Derece C
Min. Akışkan Sıcaklığı17 Derece C
Somun MalzemesiAFP
Çıkış noktası3/8 "Pargrip
Basınç Derecesi100 psiG
Conta MalzemesiAFP
Kök TipiAFP
Sıcaklık DeğerlendirmeOrtam: 0 Derece ila 212 Derece F; Sıvı: 0 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
Islanan MalzemelerPFA, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıGiriş Bağlantı Noktası BoyutuuzunlukMaks. akıştüp BoyutuÜcret
PARKER MV-13-104 İğne Vana, 1/4 İnç Bağlantı Noktası Boyutu | AE7BQQ 5WRK6 OG-13-104parlama1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 dev / dak-€453.08
PARKER MV-13-166 İğne Vana, 1/2 İnç Bağlantı Noktası Boyutu | AE7BQU 5WRL2 OG-13-166Sıkıştırma1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 dev / dak1 / 2 "€515.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER MV-13-163 İğneli Vana, 3/8 İnç Bağlantı Ölçüsü
€453.72 / Adet