Parker Mv-6-1818-0 | Küresel Vana, 2.24 İnç Uzunluk, Çelik | 5wrl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER MV-6-1818-0 Küresel Vana, 2.24 İnç Uzunluk, Çelik | AE7BRA 5WRL9

PARKER MV-6-1818-0 Küresel Vana, 2.24 İnç Uzunluk, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BRA Modeli: MV-6-1818-0Çapraz Referans: 5WRL9
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
€1,686.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPTFE
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPTFE
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Akış kontrolü2 Yolu
Akış hızı6.59 Cv
Kolu MalzemeHDPE
Kolu tipiT şeklinde
uzunluk2.24 "
Maks. Alan sayısı Ortam sıcaklığı40 Derece C
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı40 Derece C
Maks. Basınç120 psi'lik WOG
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Min. Akışkan Sıcaklığı5 Derece C
Boru Boyutu1 / 2 "
Liman1/2 "FNPT
Basınç Derecesi120 psiG
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePTFE
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil41 Derece ila 104 Derece F
Vana Yapısı1-Piece
Islanan MalzemelerPTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıuzunlukBoru BoyutuLimanÜcret
PARKER MV-6-1414-0 Küresel Vana, 1.73 İnç Uzunluk, Çelik | AE7BQZ 5WRL8 OG-6-1414-01.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT€1,581.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER MV-6-1818-0 Küresel Vana, 2.24 İnç Uzunluk, Çelik
€1,686.18 / Adet