Parker Nbr-4-035-0050 | Boru Naylon 1/4 İnç Dış Çap Siyah 50 Feet | 2vkr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NBR-4-035-0050 Hortum Naylon 1/4 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QTX 2VKR6

PARKER NBR-4-035-0050 Hortum Naylon 1/4 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QTX Modeli: NBR-4-035-0050Çapraz Referans: 2VKR6
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
€74.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1700 PSI
RenkSiyah
Dia İçinde.0.18 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç425 PSI
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)35.81
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
PARKER NNR-4-035-0050 Hortum Naylon 1/4 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUK 2VKT9 NNR-4-035-0050Doğal (Madenden)€73.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NBR-4-035-0050 Hortum Naylon 1/4 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak
€74.59 / Adet