Parker Nnr-8-062-0050 | Boru Naylon 1/28 İnç Dış Çap Doğal 50 Feet | 2vku6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NNR-8-062-0050 Hortum Naylon 1/28 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUR 2VKU6

PARKER NNR-8-062-0050 Hortum Naylon 1/28 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QUR Modeli: NNR-8-062-0050Çapraz Referans: 2VKU6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€180.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1500 psi
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç375 PSI
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)52.58
Gemi genişliği (cm)51.82
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Viraj YarıçapıPatlama basıncıRenkDış Çap.Sıcaklık. menzilDuvar KalınlığıSertlikDia İçinde.Ücret
PARKER NBR-8-062-0050 Hortum Naylon 1/2 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiSiyah1 / 2 "-60 ila 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€208.87
PARKER 104-0250031-NT-50 Boru 3/16" ID PFA Doğal 50 Ayak | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSIDoğal (Madenden)1 / 4 "-329 ila 500 F0.031 "Kıyı D: 603 / 16 "€285.02
PARKER 104-0375062-NT-50 Boru 1/4" ID PFA Doğal 50 Ayak | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSIDoğal (Madenden)3 / 8 "-329 ila 500 F0.062 "Kıyı D: 601 / 4 "€653.73
PARKER 201-0300100-NT-25 Boru 1mm ID PTFE Naturel 25 Ayaklı | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Doğal (Madenden)3"-400 ila 500 F1mmShore D: 55 - 651mm€84.05
PARKER 201-0600100-NT-25 Boru 4mm ID PTFE Naturel 25 Ayaklı | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Doğal (Madenden)6mm-400 ila 500 F1mmShore D: 55 - 654mm€142.80
PARKER 201-1000100-NT-25 Boru 8mm İç Çaplı PTFE Naturel 25 Ayaklı | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Doğal (Madenden)10mm-400 ila 500 F1mmShore D: 55 - 658mm€302.36
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Hava ve Su Poliüretan Boruları, Mikro Kaynak, Polieter Poliüretan, ID. 5/16 İnç | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,003.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NNR-8-062-0050 Hortum Naylon 1/28 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak
€180.42 / Adet