Parker 201-1000100-nt-25 | Boru 8mm ID Ptfe Doğal 25 Feet | 2vlx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 201-1000100-NT-25 Boru 8mm İç Çaplı PTFE Naturel 25 Ayaklı | AC3QYP 2VLX2

PARKER 201-1000100-NT-25 Hortum 8mm ID PTFE Doğal 25 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QYP Modeli: 201-1000100-NT-25Çapraz Referans: 2VLX2
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
€302.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
Uzama% 200 ila% 400
SertlikShore D: 55 - 65
Dia İçinde.8mm
uzunluk25ft.
MalzemePTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F123
Min. Viraj Yarıçapı2-1 / 2 "
Dış Çap.10mm
Sıcaklık. menzil-400 ila 500 F
Gerilme direnci3000 psi
UPC0094705478431
Duvar Kalınlığı1mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Viraj YarıçapıPatlama basıncıRenkDış Çap.Sıcaklık. menzilDuvar KalınlığıSertlikDia İçinde.Ücret
PARKER NBR-8-062-0050 Hortum Naylon 1/2 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiSiyah1 / 2 "-60 ila 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€208.87
PARKER NNR-8-062-0050 Hortum Naylon 1/28 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiDoğal (Madenden)1 / 2 "-60 ila 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€180.42
PARKER 104-0250031-NT-50 Boru 3/16" ID PFA Doğal 50 Ayak | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSIDoğal (Madenden)1 / 4 "-329 ila 500 F0.031 "Kıyı D: 603 / 16 "€285.02
PARKER 104-0375062-NT-50 Boru 1/4" ID PFA Doğal 50 Ayak | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSIDoğal (Madenden)3 / 8 "-329 ila 500 F0.062 "Kıyı D: 601 / 4 "€653.73
PARKER 201-0300100-NT-25 Boru 1mm ID PTFE Naturel 25 Ayaklı | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Doğal (Madenden)3"-400 ila 500 F1mmShore D: 55 - 651mm€84.05
PARKER 201-0600100-NT-25 Boru 4mm ID PTFE Naturel 25 Ayaklı | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Doğal (Madenden)6mm-400 ila 500 F1mmShore D: 55 - 654mm€142.80
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Hava ve Su Poliüretan Boruları, Mikro Kaynak, Polieter Poliüretan, ID. 5/16 İnç | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,003.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 201-1000100-NT-25 Hortum 8mm ID PTFE Doğal 25 Ayak
€302.36 / Adet