Parker NSL-2002-32mp-s3 | Dökülmez Hızlı Nipel Nsl Serisi Mnpt | 40tu75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NSL-2002-32MP-S3 Dökülmez Hızlı Nipel NSL Serisi MNPT | AH9PVJ 40TU75

PARKER NSL-2002-32MP-S3 Dökülmez Hızlı Nipel NSL Serisi MNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PVJ Modeli: NSL-2002-32MP-S3Çapraz Referans: 40TU75 / 35RC40
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
€463.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökülmeyen Hızlı Nipel
Vücut Çapı2.42 "
RenkGri
Kaplin Boyutu2"
Hex Boyutu2-40 / 93 "
uzunluk2.51 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç95 psi
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-15 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma: Kapatma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıHex Boyutu+uzunlukBoru BoyutuÜcret
PARKER NSL-2001-32FP-S3 Dökülmeyen Hızlı Ataşman Değiştirici SS FNPT 3.6 İnç Uzunluk | AH9PVG 40TU73 NSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Dökülmeyen Hızlı Ataşman Değiştirici3.6 "2"€1,342.87
PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Dökülmeyen Hızlı Nipel SS MNPT 2.51 İnç Uzunluk | AH9PVH 40TU74 NSL-2002-32MBU-S32.42 "-Dökülmeyen Hızlı Nipel2.51 "2.5 "€455.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NSL-2002-32MP-S3 Dökülmez Hızlı Nipel NSL Serisi MNPT
€463.22 / Adet