PARKER NVH081FSN İğneli Valf, 10 gpm, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İğne Vana |
Ayarlama Tipi | Vida Ayarı |
Akış hızı | 10 Gal / dakika |
Kurulum Torku | 23-27 lbs-ft |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 5500 psi |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 45-2000 SSU |
Çalışma Sıcaklığı. | -34 Derece ila 121 Derece C |
Anma Akış Hızı | 10 Gpm |
Conta Malzemesi | Nitril |
Vana Malzemesi | Çelik |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ayarlama Tipi | gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. akış | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Maks. İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | Düşük Kurşun Pirinç | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | €71.19 | ||
2A-V4LR-B | - | - | Pirinç | 2 1 / 64 " | 0.12 dev / dak | 63 / 64 " | - | - | €248.02 | ||
2A-V4LN-B | - | - | Pirinç | 2 1 / 64 " | 0.12 dev / dak | 63 / 64 " | - | - | €252.05 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316 Paslanmaz Çelik | 1.875 " | 0.73 dev / dak | 3 35 / 64 " | - | - | €334.95 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316 Paslanmaz Çelik | 1.875 " | 0.55 dev / dak | 3 35 / 64 " | - | - | €283.19 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316 Paslanmaz Çelik | 1.875 " | 0.80 dev / dak | 3 35 / 64 " | - | - | €369.15 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | Pirinç | 1.875 " | 0.73 dev / dak | 3 35 / 64 " | - | - | €216.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00