PARKER P8FC6 Sıkıştırma Rakoru, 1/2 İnç Dış Çap, Polipropilen
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | sıkıştırma Montaj |
gövde Malzemesi | Siyah Polipropilen |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 100 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -18 ° C |
Halka Malzemesi | 302 SS |
Shape | Bağlayıcı |
stil | Borudan Dişi Boruya |
Dış Çap Tüp. | 1 / 2 " |
Model | Min. Çalışma sıcaklığı. | Temel malzeme | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Shape | stil | Sıcaklık. menzil | Dış Çap Tüp. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10FC8 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 1 / 2 " | Bağlayıcı | Borudan Dişi Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 5 / 8 " | 1 | €7.53 | |
N4FC2 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 1 / 8 " | Bağlayıcı | Borudan Dişi Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 1 / 4 " | 1 | €6.06 | |
N4FC4 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 1 / 4 " | Bağlayıcı | Borudan Dişi Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 1 / 4 " | 1 | €5.18 | |
N6FC4 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 1 / 4 " | Bağlayıcı | Borudan Dişi Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | 1 | €6.65 | |
N6FC6 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 3 / 8 " | Bağlayıcı | Borudan Dişi Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | 1 | €6.04 | |
N6FC8 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 1 / 2 " | Bağlayıcı | Borudan Dişi Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | 1 | €8.75 | |
N6MC4 | -40 ° C | Plastik | Naylon | 1 / 4 " | Bağlayıcı | Borudan Boruya | -40 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | 1 | €4.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00