Parker Pc-8-p | Boru Bağlantısı, 1/2 İnç Diş Boyutu | 3tju2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PC-8-P Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD2QFW 3TJU2

PARKER PC-8-P Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2QFW Modeli: PC-8-PÇapraz Referans: 3TJU2
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
€53.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
BağlantısıNPT
Çap1 1 / 8 "
Montaj TipiBağlama
Hex Boyutu1-1 / 8 "
uzunluk1.64 "
MalzemeAFP
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç100 PSI
Sıcaklık. menzil0 - 300F
Konu Boyuturap: 1/2
Konu TürüFNPT
tüp Boyutu1 / 2 "
Islanan MalzemelerAFP

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuÇapMontaj TipiKonu Türütüp BoyutuHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuÜcret
PARKER P-12-P Boru Bağlantı Elemanı, 3/4 İnç Diş Boyutu | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "fişMnpt3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "€43.56
PARKER P-16-P Boru Bağlantı Elemanı, 1 İnç Diş Boyutu | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "fişMnpt1"1-7 / 16 "1.11 "1"€44.31
PARKER P-2-P Boru Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Diş Boyutu | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "fişMnpt1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "€22.96
PARKER P-6-P Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "fişMnpt3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€26.09
PARKER P-8-P Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "fişMnpt1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€33.86
PARKER PB-128-P Boru Bağlantı Elemanı, 3/4 X 1/2 İnç Diş Boyutu | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "burçFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "€70.64
PARKER PB-44-P Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 X 1/4 İnç Diş Boyutu | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "burçFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€51.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PC-8-P Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu
€53.48 / Adet