PARKER PCA20-20U Filtre Kartuşu, 20 Mikron, 2 1/2 İnç Çap, 20 İnç Yükseklik, 7 Gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Kartuşu |
Çap | 2 1 / 2 " |
Akış hızı | 7 dev / dak |
Yükseklik | 20 " |
Maks. Basınç | 60 psi |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.38 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PCA20-10U | 3.5 dev / dak | 10 " | €42.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00