PARKER PD312BTX Nipel, 1/8 İnç Boy, Üçlü Lok, Teşhis, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 8 " |
Bağlantı Türü | Üçlü Lok |
Akış hızı | 0.8 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 6000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 6000 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
tüp Boyutu | 3 / 4 " |
Valf Tipi | Dökülmez |
PLATFORM | Model | Bağlantı Türü | Konu Boyutu | Konu Türü | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD343 | NPTF | 1 / 4-18 " | Erkek | - | €13.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
PD323 | NPTF | 1 / 8-27 " | Erkek | - | €22.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
PD351 | UNF | 1 / 2-20 | Erkek | - | €17.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
PD38BTL | Mühür-Lok | - | - | 1 / 2 " | €23.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
PD341 | UNF | 7 / 16-20 | Erkek | - | €23.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
PD322 | NPTF | 1 / 8-27 " | Kadın | - | €22.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
PD310BTL | Mühür-Lok | - | - | 5 / 8 " | €29.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00