Parker Pp-43-0500 | Boru Sistemi, 4.3 mm İç Çap, Polipropilen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PP-43-0500 Hortum, 4.3mm İç Çap, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: BT7ZFL Modeli: PP-43-0500

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€3.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Hortum RengiDoğal (Madenden)
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Min. Viraj Yarıçapı1"
Min. Patlama basıncı82.7 Bar
Min. Çalışma sıcaklığı.-18 ° C
Dia İçinde Tüp.0.17 "
Tüp malzemesiPolipropilen
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
Boru Et Kalınlığı. 040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.71

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıMin. Viraj YarıçapıDia İçinde Tüp.Dış Çap Tüp.Ücret
PARKER PPB-53-0500 Boru, 4.8 mm İç Çap, Polipropilen | BT6LMN PPB-53-0500350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
TEKLİF TALEBİ
PARKER PPB-43-0500 Boru, 4.3 mm İç Çap, Polipropilen | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "€0.92
TEKLİF TALEBİ
PARKER PP-21-1000 Boru, 20.0 mm İç Çap, Polipropilen | BT7ZFM PP-21-1000350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PP-43-0500 Hortum, 4.3mm İç Çap, Polipropilen
€3.63 / Adet