PARKER PPB-53-0500 Hortum, 4.8 mm İç Çap, Polipropilen
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Hortum Rengi | Siyah |
Maks. İşletme basıncı | 350 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 93 Derece C |
Min. Viraj Yarıçapı | 1 1 / 4 " |
Min. Patlama basıncı | 1400 Psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -18 ° C |
Dia İçinde Tüp. | 0.188 " |
Tüp malzemesi | Polipropilen |
Dış Çap Tüp. | 5 / 16 " |
Boru Et Kalınlığı | . 062 " |
Model | Maks. İşletme basıncı | Min. Viraj Yarıçapı | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB-43-0500 | 300 psi | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | €0.92 | TEKLİF TALEBİ
|
PP-43-0500 | 300 psi | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | €3.63 | TEKLİF TALEBİ
|
PP-21-1000 | 350 Psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | €0.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00