Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PRH081S50 Pilot Kumandalı Basınç Düşürücü Tahliye Vanası, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1

PARKER PRH081S50 Pilot Uyarılı Basınç Düşürücü Tahliye Vanası, 8 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DBH Modeli: PRH081S50Çapraz Referans: 4DMN1
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
€149.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye Vanası
Ayarlama TipiVida Ayarı
Drenaj Hızı0.15 Gal / Dakika
Akış hızı8 Gal / dakika
Kurulum Torku32-36 lbs-ft
Maks. akış8 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si8
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı5500 psi
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)5000 Psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
basınç Aralığı200-5000 psi
Anma Akış Hızı8 Gpm
Duyarlılık1910 Tur Başına Psi
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiBasınç Düşürücü
yol3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Valf Boşluğu (C08-3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıMaks. akışMaks. Alan sayısı Giriş basıncıValf TipiÜcret
PARKER RAH081S50 Pilot Kumandalı Tahliye Valfı, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / dakika20 dev / dak5000 psiPilotla Çalışan Tahliye€118.41
PARKER RAH101S50 Pilot Kumandalı Tahliye Valfı, 30gpm | AD9PYF 4UA86 RAH101S5030 Gal / dakika30 dev / dak5000 psiPilotla Çalışan Tahliye€132.00
PARKER RV01A1N010 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXL RV01A1N010----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N020 Tahliye Valfi, 1/4 İnç Boyut | BT4WXQ RV01A1N020----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N015 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXT RV01A1N015----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N025 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXW RV01A1N025----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N035 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXX RV01A1N035----€44.25
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PRH081S50 Pilot Uyarılı Basınç Düşürücü Tahliye Vanası, 8 gpm
€149.90 / Adet