Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER RAH101S50 Pilot Kumandalı Tahliye Valfı, 30gpm | AD9PYF 4UA86

PARKER RAH101S50 Pilot Uyarılı Tahliye Valfı, 30gpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9PYF Modeli: RAH101S50Çapraz Referans: 4UA86
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
€132.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye Vanası
Ayarlama TipiVida Ayarı
Akış hızı30 Gal / dakika
Kurulum Torku51-55 lbs-ft
Maks. akış30 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si30
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı5000 psi
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)5000 Psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Maks. Çalışma basıncı5000 psi
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
basınç Aralığı200-5000 psi
Anma Akış Hızı30 Gpm
Duyarlılık1910 Tur Başına Psi
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiPilotla Çalışan Tahliye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bir sistemdeki basınç oluşumunu kontrol etmek için kullanılan ISO sertifikalı pilot çalıştırmalı emniyet valfi, böylece herhangi bir yangın oluşumunu veya hassas bileşenlerin hasar görmesini önler
  • Yüksek stabilitesi ve düşük basınç düşüşü sayesinde sürekli çalışma uygulamaları için uygundur
  • Sıvı akışı üzerinde daha iyi kontrol için hassas bir vida ayarlama özelliği ve pozitif bir kapatma sağlamak için takması kolay standart D halkası contaları içerir
  • Basınç ayar aralığı: 200 - 5000 psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıMaks. akışMaks. Alan sayısı Giriş basıncıValf TipiÜcret
PARKER RAH081S50 Pilot Kumandalı Tahliye Valfı, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / dakika20 dev / dak5000 psiPilotla Çalışan Tahliye€118.41
PARKER PRH081S50 Pilot Kumandalı Basınç Düşürücü Tahliye Vanası, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1 PRH081S508 Gal / dakika8 dev / dak5500 psiBasınç Düşürücü€149.90
PARKER RV01A1N010 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXL RV01A1N010----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N020 Tahliye Valfi, 1/4 İnç Boyut | BT4WXQ RV01A1N020----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N015 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXT RV01A1N015----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N025 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXW RV01A1N025----€44.25
TEKLİF TALEBİ
PARKER RV01A1N035 Tahliye Vanası, 1/4 İnç Boyut | BT4WXX RV01A1N035----€44.25
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER RAH101S50 Pilot Uyarılı Tahliye Valfı, 30gpm
€132.00 / Adet