Parker R42e195m | Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf | 29ah21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER R42E195M Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf | AF8MRE 29AH21

PARKER R42E195M Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8MRE Modeli: R42E195MÇapraz Referans: 29AH21
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
€564.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutma Solenoid Valfı
Vücut TipiPirinç
BağlantısıODF
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 5/8 "
Conta MalzemesiSentetik Kaplamalı Metal
Liman19 / 32 "
R-134A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI18.4
Güvenli Çalışma Basıncı (PSI)650
TipNormalde kapalı
UPC687472744450

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481809045

Ürün Detayı:

  • R-134A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F) (1.49)
  • R-410A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI (29.7)
  • R-410A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F) (2.33)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı Tipi / BoyutuLimanTipÜcret
PARKER R42E197M Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFTer 7/8 "19 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€617.94
PARKER R42E199M Soğutma Solenoid Valfı 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODF1-1 / 8 "ter19 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€610.82
PARKER R46E257M Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFTer 7/8 "25 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€674.77
PARKER R46E259M Soğutma Solenoid Valfı 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODF1-1 / 8 "ter25 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€653.48
PARKER R52E359M Soğutma Solenoid Valfı 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODF1-1 / 8 "ter1"İki Yönlü Normalde Kapalı€887.85
PARKER R52E3511M Soğutma Solenoid Valfı 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODF1-3 / 8 "ter1"İki Yönlü Normalde Kapalı€887.85
PARKER R36E105M Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFTer 5/8 "5 / 16 "Normalde kapalı€305.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER R42E195M Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf
€564.66 / Adet