Parker Rdh103s50 | Doğrudan Etkili Diferansiyel Alan Tahliye Vanası, 20 Gpm | 4ua87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER RDH103S50 Doğrudan Etkili Diferansiyel Alan Tahliye Vanası, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Doğrudan Etkili Diferansiyel Alan Tahliye Vanası, 20 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYG Modeli: RDH103S50Çapraz Referans: 4UA87
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
€88.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye Vanası
Ayarlama TipiVida Ayarı
Akış hızı20 Gal / dakika
Maks. akış20 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si20
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı5500 psi
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)5000 Psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Maks. Çalışma basıncı5000 psi
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
basınç Aralığı500-5000 psi
Anma Akış Hızı20 Gpm
Conta MalzemesiD halkası
Duyarlılık589 Tur Başına Psi
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiDiferansiyel Alan Rölyefi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motor freni, port ve salınım tahliyesi ve basınç ani doğrama işleri gibi hızlı tepki veren ve aralıklı uygulamalarda verimli basınç kontrolü için tasarlanmış doğrudan etkili tahliye valfi
  • Yüksek hacimli sıvı akışları sağlamak için hızlı hareket eden bir diferansiyel alan tasarımına sahiptir
  • Yay katılaşmasının ortadan kaldırılması için mekanik durdurucularla donatılmıştır
  • Küresel popetler düşük sızıntı ve düşük emisyon sağlar
  • Korozyona karşı direnç için çinko kaplı dış parçalar
  • -50 ila 270 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıMaks. akışÇalışma Sıcaklığı.basınç AralığıValf TipiÜcret
PARKER RDH083S50 Doğrudan Etkili Diferansiyel Alan Tahliye Vanası, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / dakika12 dev / dak-34 Derece ila 121 Derece C2000-5000 psiDoğrudan Etkili Diferansiyel Alan Rölyefi€100.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER RDH103S50 Doğrudan Etkili Diferansiyel Alan Tahliye Vanası, 20 gpm
€88.90 / Adet