Parker Ri3/4edx3/871 | Port Konektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Ss | 30wa75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER RI3/4EDX3/871 Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, SS | AF9YYL 30WA75

PARKER RI3/4EDX3/871 Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyut, Kısma Tipi, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YYL Model: RI3 / 4EDX3/871Çapraz Referans: 30WA75
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
€265.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Redüktörleri
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı boyutuG 3/4 bir
Bağlantı TürüYumuşak Mühür Bite Tipi
Hex Boyutu1-17 / 64 "
Maks. İşletme basıncı2321-5802 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Deg C Çelik, 400 Deg C SS
Maks. Basınç4500 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı4500 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Deg C Çelik, -60 Deg C SS
Delik Sayısı2
Dış Çap.1.25 "
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 8"
ShapeDiş azaltıcı / genişletici
stilErkek BSPP dişli-ED-conta
Sıcaklık. menzil30 Derece ila 250 Derece F
Dış Çap Tüp.6-42 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiBağlantı boyutuHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER RI1/4EDX1/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 1/4 bir47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€18.52
PARKER RI3/8EDX1/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/8 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/8 bir55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€78.16
PARKER RI3/8EDX1/4CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/8 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/8 bir55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€17.01
PARKER RI1/2EDX1/4CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1/2 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 1/2 bir1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€13.65
PARKER RI1/2EDX3/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1/2 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 1/2 bir1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€19.18
PARKER RI3/4EDX3/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/4 bir1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€30.06
PARKER RI3/4EDX1/2CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/4 bir1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€23.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER RI3/4EDX3/871 Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyut, Kısma Tipi, SS
€265.10 / Adet