Parker S-75 Seçici Vana, 3 yollu / 2 konumlu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER S-75 Seçici Vana, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 In NPT, 2000 PSI, 30 GPM | AK7QKT

PARKER S-75 Seçici Valf, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 In NPT, 2000 PSI, 30 GPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AK7QKT Model: S-75
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
€181.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Seçici Vana
Çalıştırma TipiHidrolik Valf Topuzu
gövde MalzemesiDökme demir
Maks. akış30 dev / dak
Maks. Basınç2000 psi
Toplam yükseklik4"
Uzunluk6 5 / 8 "
toplam Genişlik2 5 / 8 "
Bağlantı noktası boyutu3 / 4 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)24.43
Gemi genişliği (cm)14.27

Ürün Detayı:

  • Parker S-75 hidrolik seçici valf, giriş akışını iki farklı hidrolik devreye yönlendirmek için tasarlanmıştır
  • Tarım makineleri, ormancılık ve çim ekipmanlarıyla kullanım için ideal
  • Giriş akışının çalışma portuna ulaşmasına izin vermek için değişen basınç dengeli bir makaraya sahiptir
  • Korozyon direnci, süneklik, yüksek mukavemet ve dayanıklılık için yüksek gerilimli dökme demir yapı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER S-75 Seçici Valf, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 In NPT, 2000 PSI, 30 GPM
€181.09 / Adet