Parker T39r20a | Yara Filtresi Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 1 Mikron Derecelendirmesi, Polipropilen | 5p264 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER T39R20A Yara Filtresi Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 1 Mikron Derecelendirmesi, Polipropilen | AE4YTK 5P264

PARKER T39R20A Yara Filtre Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 1 Mikron Derece, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YTK Modeli: T39R20AÇapraz Referans: 5P264
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
€127.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Yara Filtre Kartuşu
Çekirdek tipiPolipropilen
Filtre MalzemesiPolipropilen Endüstriyel Sınıf
filtre MedyaPolipropilen
Akış hızı4 inç başına 10 GPM
Yükseklik20 "
Dia İçinde.1"
uzunluk20 "
Maks. Basınç35 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
mikron1 Micron
Dış Çap.2-7 / 16 "
Azaltırparçacıklar
Conta MalzemesiConta yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)54.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronfiltre MedyaAkış hızıDış Çap.Yükseklik+uzunlukMaks. Basınçpaket adetÜcret
PARKER T8R20A Yara Filtresi Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirme, Polipropilen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolipropilen ve Polipropilen Çekirdek5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu20 "-6€135.79
PARKER 8R30 Yara Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirmesi, Kalaylı çelik | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPamuk ve Kalay Çelik Öz5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "30 "İplik Yara Filtre Kartuşu30 "-6€180.61
PARKER 10R20 İp Sarımlı Kartuş 12 Gpm 75 Mikron - 6'lı Paket | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Pamuk ve Kalay Çelik Öz12 GPM2.5 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu--6€124.99
PARKER 8R20 Yara Filtre Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirme, Kalaylı çelik | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPamuk ve Kalay Çelik Öz5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu20 "-6€131.55
PARKER 8R10 Yara Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 100 Mikron Derecelendirme, Kalaylı çelik | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronPamuk ve Kalay Çelik Öz5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "10 "İplik Yara Filtre Kartuşu10 "-6€84.84
PARKER 10R20A İp Sarımlı Kartuş 12 Gpm 75 Mikron - 6'lı Paket | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Pamuk ve Polipropilen Çekirdek12 GPM2.5 "20 "İplik Yara Filtre Kartuşu--6€141.75
PARKER M23R10A Yara Filtresi Kartuşu, 10 İnç Uzunluk, 5 Mikron Derecelendirme, Polipropilen | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolipropilen ve Polipropilen Çekirdek5 inç başına 10 GPM2-7 / 16 "10 "İplik Yara Filtre Kartuşu10 "35 psi6€73.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER T39R20A Yara Filtre Kartuşu, 20 İnç Uzunluk, 1 Mikron Derece, Polipropilen
€127.68 / paket