DART KONTROLLERİ 530B Serisi 3HP DC Hız Kontrolü
stil | Model | voltaj Çıkışı | derinlik | Çevirme | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Amper | dağ | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75 " | NEMA 4 / 12 | 10 " | 115 VAC | 10 | Kompakt Panel | Tersinir | €1,225.80 | |
B | 533BC | 90 / 180 VDC | 2" | şasi | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | şasi | Tek Yön | €1,607.46 | |
C | 530BC | 90 / 180 VDC | 2" | şasi | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | şasi | Tek Yön | €1,026.13 | |
D | 530BRE | 90 / 180 VDC | 4.75 " | NEMA 4 / 12 | 10 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | Tersinir | €1,145.38 |
530B Serisi 3HP DC Hız Kontrolü
Dart Controls 530B Serisi DC hız kontrolleri, DC motorların hızını düzenlemek için idealdir. Konveyörlerde, santrifüjlerde ve paketleme ekipmanlarında kullanılırlar. Bu hız kontrolleri kire, toza, suya ve korozyona dayanıklı NEMA 4 muhafazalar sunar. Kapalı/açık muhafaza türlerini içerirler ve uygun kurulum için yüzeye/şasi montajına sahiptirler. Bu RoHS tamamlayıcı üniteler -10 ila 45 derece C arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Matkap Ucu ve Kılavuz Setleri
- Nakavt Delik Zımbaları
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- Pitot Tüpler
- Çene Askıları
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Motorlar
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- DC Motorlar
- Otomotiv Yağları
- DAYTON Kondansatör Başlatma / Kondansatör Çalıştırma Kümes Hayvanları Fan Motorları
- EAZYPOWER Tavan Askı Tornavidaları
- APPROVED VENDOR 0.87 İnç Boru
- HAYWARD YS Serisi Y süzgeç 2 1/2 İnç
- KOHLER Solenoid Grubu, Kohler Markasına Uyar
- HELICOIL Yüksek Spiral Flüt Dip Musluğu, UNC, 2B
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 40 Mikron
- COOPER B-LINE Kwikpak Serisi Halatlar
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 DWV Fabrikasyon Rakor Y, Soket x Soket x Soket
- HUMBOLDT Özgül Ağırlık Tezgah Setleri