PARKER V500HP-12 Küresel Vana, 3/4 İnç Diş Ebatlı, Karbon Çeliği, Sıralı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Çelik |
gövde Malzemesi | Karbon çelik |
Bağlantı Türü | NPT, Düz İplik |
Handle | Çelik Kol |
Maks. İşletme basıncı | 413 Bar |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 99 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 6000 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -23 ° C |
Koltuk malzemesi | Delrin Molibden Disülfür |
Shape | Çizgide |
stil | Dişi Boru Uçları |
Konu Boyutu | 3 / 4 " |
Konu Türü | Dişi Boru |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00