PARKER V502SS-4 Küresel Vana, 1/4 İnç NPT, SS, Panel montajlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | PTFE |
gövde Malzemesi | CF-8M SS |
Bağlantı Türü | NPT |
Handle | SS Kolu |
Maks. İşletme basıncı | 2000 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 204 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -17 ° C |
Koltuk malzemesi | SS |
Shape | Panel montaj |
stil | Dişi Boru Uçları |
Konu Boyutu | 1 / 4 " |
Konu Türü | Dişi Boru |
vakum Basınç | 28 inç-Hg |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00