VESTIL DRUM-LRT Çelik Manuel Tambur Kaldırıcı/Döndürücü/Taşıyıcı, 550 Lb. Kapasite, Sarı/Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Kaldırıcı ve Taşıyıcı |
Kapasite | 550 lbs. |
Tekerlek Çapı | 7" |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Sarı, Siyah |
derinlik | 52 " |
Davul Çapı. | 24 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çelik, Elyaf |
Ön Tekerlek Çapı. | 7" |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 85.44 " |
Bacak Tipi | Sabit |
uzunluk | 50.25 " |
Kaldırma yüksekliği | 67 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-davul-lrt.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 67" (Yatay) |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Teker Genişliği | 2" |
rotasyon | 360 Derece |
Dikey Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 235.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127.64 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Pil Sayısı | piller Dahil | Tekerlek Malzemesi | Güç Kaynağı | Gerilim | genişlik | Renk | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-LRT-HAVA | - | - | Naylon | Pnömatik | - | 31 " | Siyah Sarı | 57 " | €10,246.07 | ||
DRUM-LRT-DC | 1 | Evet | Naylon | Elektrikli Akülü | 12V | 36.25 " | Siyah Sarı | 61 " | €10,502.33 | ||
DRUM-LRT-DC-II | 2 | Evet | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrikli Akülü | 24V | 36.25 " | Siyah Sarı | 61 " | €11,604.70 | ||
DRUM-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrikli Akülü | 24V | 61.81 " | Siyah Sarı | 34.625 " | €17,671.37 | ||
DRUM-LRT-II | - | - | Naylon | Manuel | - | 34 " | Sarı, Siyah | 51.5 " | €4,933.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00