Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER VSTI11/4EDCF Kör Tapa, G 1 1/4 A Bağlantı Boyutu | AC7ZQW 39A357

PARKER VSTI11/4EDCF Kör Tapa, G 1 1/4 A Bağlantı Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZQW Model: VSTI11 / 4EDCFÇapraz Referans: 39A357
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
€54.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Körleme tapası
gövde MalzemesiKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon Çelik
Bağlantı boyutuG 1 1/4 bir
Bağlantı TürüBSPP
Hex Boyutu55 / 64 "
Maks. İşletme basıncı2321-9137 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Deg C Çelik, 400 Deg C SS
Maks. Basınç4500 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Deg C Çelik, -60 Deg C SS
Boru Boyutu1.25 "
ShapeBağlantı noktaları için kör tapa
stilErkek BSPP dişli-ED-conta
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 500 Derece F
Dış Çap Tüp.6-42 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiBağlantı boyutustilSıcaklık. menzilBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçÜcret
PARKER VSTI10X1EDCF Körleme Tapası, M 10x1.0 Bağlantı Boyutu | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 10x1.0Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik13 / 64 "5800 psi€7.32
PARKER VSTI12X1.5EDCF Körleme Tapası, M 12x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 12x1.5Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik15 / 64 "5800 psi€9.31
PARKER VSTI14X1.5EDCF Körleme Tapası, M 14x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 14x1.5Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik15 / 64 "5800 psi€10.33
PARKER VSTI16X1.5EDCF Körleme Tapası, M 16x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 16x1.5Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik19 / 64 "5800 psi€11.12
PARKER VSTI18X1.5EDCF Körleme Tapası, M 18x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 18x1.5Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik19 / 64 "5800 psi€13.43
PARKER VSTI20X1.5EDCF Körleme Tapası, M 20x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 20x1.5Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik25 / 64 "5800 psi€22.38
PARKER VSTI26X1.5EDCF Körleme Tapası, M 26x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Krom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikM 26x1.5Erkek metrik dişli -ED-conta-65 Derece ila 250 Derece Fmetrik31 / 64 "5800 psi€29.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER VSTI11/4EDCF Kör Tapa, G 1 1/4 A Bağlantı Boyutu
€54.19 / Adet