Parker Xv501p-16 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt X Mnpt 1 In | 20k903 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV501P-16 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903

PARKER XV501P-16 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt x Mnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZDQ Modeli: XV501P-16Çapraz Referans: 20K903
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
€64.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuLimanÜcret
PARKER XV501P-4 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Her Şey Dahil€11.77
PARKER XV501P-6 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Her Şey Dahil€23.45
PARKER XV501P-8 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Her Şey Dahil€26.68
PARKER XV501P-12 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standart€85.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV501P-16 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt x Mnpt 1 In
€64.37 / Adet