Parker Xv501p-4 | Pirinç Küresel Vana Fnpt X Mnpt 1/4 In | 20k898 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV501P-4 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898

PARKER XV501P-4 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZDL Modeli: XV501P-4Çapraz Referans: 20K898
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
€11.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuLimanÜcret
PARKER XV501P-6 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Her Şey Dahil€23.45
PARKER XV501P-8 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Her Şey Dahil€26.68
PARKER XV501P-12 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standart€85.44
PARKER XV501P-16 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standart€64.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV501P-4 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In
€11.77 / Adet