Parker Xv533p-16 | Küresel Vana 1 İnç 3 Yollu Pirinç | 20rh44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV533P-16 Küresel Vana 1 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDG 20RH44

PARKER XV533P-16 Küresel Vana 1 İnç 3 Yollu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZDG Modeli: XV533P-16Çapraz Referans: 20RH44
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
€259.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeKaplama çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-200 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.15
Gemi uzunluğu (cm)14.07
Gemi genişliği (cm)5.87
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
PARKER XV533P-4 Küresel Vana 1/4 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "€103.10
PARKER XV533P-6 Küresel Vana 3/8 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€110.91
PARKER XV533P-8 Küresel Vana 1/2 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "€115.50
PARKER XV533P-12 Küresel Vana 3/4 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "€166.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV533P-16 Küresel Vana 1 İnç 3 Yollu Pirinç
€259.74 / Adet