Parker Xv533p-8 | Küresel Vana 1/2 İnç 3 Yollu Pirinç | 20rh42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV533P-8 Küresel Vana 1/2 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDE 20RH42

PARKER XV533P-8 Küresel Vana 1/2 İnç 3 Yollu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZDE Modeli: XV533P-8Çapraz Referans: 20RH42
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
€115.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeKaplama çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-200 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.55
Gemi uzunluğu (cm)12.88
Gemi genişliği (cm)4.42
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
PARKER XV533P-4 Küresel Vana 1/4 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "€103.10
PARKER XV533P-6 Küresel Vana 3/8 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€110.91
PARKER XV533P-12 Küresel Vana 3/4 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "€166.86
PARKER XV533P-16 Küresel Vana 1 İnç 3 Yollu Pirinç | AF6ZDG 20RH44 XV533P-161"€259.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV533P-8 Küresel Vana 1/2 İnç 3 Yollu Pirinç
€115.50 / Adet