Parker Xvp501p-4 | Küresel Vana 1/4 İnç Sıralı Pirinç | 20rh16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XVP501P-4 Küresel Vana 1/4 İnç Inline Pirinç | AF6ZCB 20RH16

PARKER XVP501P-4 Küresel Vana 1/4 İnç Sıralı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZCB Modeli: XVP501P-4Çapraz Referans: 20RH16
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
€83.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Kolu MalzemeKaplama çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.27
Gemi uzunluğu (cm)13.87
Gemi genişliği (cm)2.39
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
PARKER XVP501P-6 Küresel Vana 3/8 İnç Sıralı Pirinç | AF6ZCC 20RH17 XVP501P-63 / 8 "€75.95
PARKER XVP501P-8 Küresel Vana 1/2 İnç Sıralı Pirinç | AF6ZCD 20RH18 XVP501P-81 / 2 "€86.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XVP501P-4 Küresel Vana 1/4 İnç Sıralı Pirinç
€83.57 / Adet