Parker Xvp502ss-6 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | 20k954 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XVP502SS-6 Paslanmaz Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954

PARKER XVP502SS-6 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZER Modeli: XVP502SS-6Çapraz Referans: 20K954
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
€90.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilKolu MalzemeKolu tipiVana YapısıMaks. BasınçBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
PARKER XVP502SS-4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikKilitleme kolu1-Piece2000 psi'lik WOG1 / 4 "VitonViton€168.03
PARKER XVP502SS-8 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikKilitleme kolu1-Piece2000 psi'lik WOG1 / 2 "VitonViton€228.59
PARKER XVP502SS-12 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikKilitleme kolu1-Piece2000 psi'lik WOG3 / 4 "VitonViton€138.47
PARKER HPBYB8FF Hi-Pro Küresel Vana, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Boru Boyutu | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 Derece ila 400 Derece FNaylonmanivela2-Piece6000 psi'lik WOG1 / 2 "PTFEPTFE€342.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XVP502SS-6 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In
€90.44 / Adet