Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARLEC B40-18EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 İkili 0.69 | AC2RML 2MKE2

PARLEC B40-18EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 Çift 0.69

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2RML Modeli: B40-18EM2Çapraz Referans: 2MKE2
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
€170.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Değirmen Tutucu
Delik Derinliği3"
Delik Dia.0.187 "
Boyut TürüOndalık İnç
SonÇift
Delik Çapı0.187 "
Burun0.69 "
Burun Dia.0.690 "
Burun TipiDüz
Projeksiyon2.25
Soket Derinliği3"
KonikBT 40
TipWeldon Tarzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik DerinliğiDelik Dia.SonDelik ÇapıBurunProjeksiyonSoket DerinliğiÜcret
PARLEC B40-10EM6 Parmak Freze Tutucu Bt 40 İkili 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"Çift1"2.5 "64.5 "€232.71
PARLEC B40-12EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 Tekli 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "Tek1.25 "2.5 "22.38 "€217.09
PARLEC B40-12EM4 Parmak Freze Tutucu Bt 40 Tekli 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "Tek1.25 "2.5 "43.38 "€204.11
PARLEC B40-25EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 İkili 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "Çift0.25 "0.88 "2.253"€161.81
PARLEC B40-31EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 İkili 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "Çift0.312 "1"2.253"€115.07
PARLEC B40-37EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 Tekli 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "Tek0.375 "1"2.253"€122.82
PARLEC B40-37EM4 Parmak Freze Tutucu Bt 40 Tekli 1 4 | AC2RMQ 2MKE6 B40-37EM44"0.375 "Tek0.375 "1"44"€205.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARLEC B40-18EM2 Parmak Freze Tutucu Bt 40 Çift 0.69
€170.01 / Adet