PASS AND SEYMOUR 1431 Timsah Kavrama Tapası, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Uçlu Fiş |
Renk | Sarı |
Kutup sayısı | 1 |
Tel Sayısı | 3 |
Gerilim | 125V |
Tel Boyutu | 10 ila 14awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0651 | 2 | 3 | 250V | 0 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1051 | - | 3 | 125V | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D0751 | 2 | 3 | 277V | 12 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D0731 | 2 | 3 | 277V | 12 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D0631 | 2 | 15 | 250V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D0551 | 2 | 15 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
D0531 | 2 | 15 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00