PASS AND SEYMOUR 2621-347BK Dekoratör Kanatlı Anahtar, 347V, Tek Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rocker Anahtarı |
Çalıştırıcı | Kısa kürek |
Renk | Siyah |
Current Rating | 20A |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 347V |
Voltaj derecesi | 347 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2621-347W | Beyaz | 20A | 120V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621-347KIRMIZI | Kırmızı | 20A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621-347I | Fildişi | 20A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2601-347I | Fildişi | 15A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621 | Kahverengi | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621-GRİ | Gri | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2601-GRİ | Gri | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00