PASS AND SEYMOUR 2621-GRY Dekoratör Kanatlı Anahtar, Gri, 120V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rocker Anahtarı |
Renk | Gri |
Current Rating | 20A |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277 VAC |
vat miktarı | 1W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2621-347W | Beyaz | 20A | 120V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621-347KIRMIZI | Kırmızı | 20A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621-347I | Fildişi | 20A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621-347BK | Siyah | 20A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2601-347I | Fildişi | 15A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621 | Kahverengi | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2601-GRİ | Gri | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00