PASS AND SEYMOUR ADTP703H-M2 Akkor/Halojen Dimmer, 120V, 700W
Madde: CH4ALU
Modeli: ADTP703H-M2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aydınlatma Dimmer |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.79 " |
Lamba Tipi | Akkor/Halojen |
uzunluk | 4.2 " |
Malzeme | Magnezyum |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 700W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Lamba Tipi | uzunluk | Malzeme | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTP4FBL3PG4 | 1.62 " | - | 1.77 " | grafit | 10V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTP4FBL3PW4 | 1.62 " | Floresan/LED | 1.77 " | - | 10V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTP4FBL3PM4 | 1.62 " | Floresan/LED | 1.77 " | Magnezyum | 10V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTP1103H-M4 | 1.79 " | Akkor/Halojen | 4.2 " | Magnezyum | 120V | 2.51 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTP1103H-W4 | 1.79 " | Akkor/Halojen | 4.2 " | - | 120V | 2.51 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTP703H-W2 | 1.79 " | Akkor/Halojen | 4.2 " | - | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTP703TUG4 | 1.79 " | - | 4.2 " | grafit | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00