PASS AND SEYMOUR AGFTR2153-W4 GFCI Prizi, Kurcalamaya Karşı Dirençli, 15A, 125VAC
Madde: CH4AKB
Modeli: AGFTR2153-W4
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Haznesi |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.82 " |
Sıklık | 60Hz |
Kesme Değerlendirmesi | 0.025A |
uzunluk | 3" |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 2 |
Priz Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerilim | 125 VAC |
genişlik | 1.76 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGFTR2152G4 | 2.66 " | grafit | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGFTR2152-W4 | 2.66 " | - | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGFTR2152-M4 | 2.66 " | Magnezyum | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGFTR2153G4 | 3" | grafit | 1.76 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGFTR2153-M4 | 3" | Magnezyum | 1.76 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGFTR2202G4 | 2.66 " | grafit | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGFTR2202-W4 | 2.66 " | - | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00