PASS AND SEYMOUR ARTR152G4 Güç Çıkışı, 15A, 125VAC
Madde: CH4AJG
Modeli: ARTR152G4
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Priz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.73 " |
uzunluk | 2.12 " |
Malzeme | grafit |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Priz Sayısı | 2 |
Gerilim | 125 VAC |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTR152-M4 | 1.73 " | 2.12 " | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTR152-W4 | 1.73 " | 2.12 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTR153G4 | 1.48 " | 3" | grafit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTR153-M4 | 1.48 " | 3" | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTR153-W4 | 1.48 " | 3" | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTR202G4 | 1.73 " | 2.12 " | grafit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTR202-M4 | 1.73 " | 2.12 " | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00