PASS AND SEYMOUR ASPD1542-W277 Çarklı Anahtar, 120/277V, Tek Kutuplu, 4 Yollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rocker Anahtarı |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.5 " |
uzunluk | 1.77 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120 / 277V |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Malzeme | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPD2042G4 | 1.72 " | grafit | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD-2042M4 | 1.72 " | Magnezyum | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD-2042W4 | 1.72 " | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD1542-M277 | 1.5 " | Magnezyum | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00