PASS AND SEYMOUR ASPD2032-M4 Çarklı Anahtar, 20A, 120V, Tek Kutuplu, 3 Yollu
Madde: CH4AKT
Modeli: ASPD2032-M4
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rocker Anahtarı |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.59 " |
uzunluk | 1.77 " |
Malzeme | Magnezyum |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Malzeme | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPD1532G4 | 1.5 " | grafit | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD1532-M4 | 1.5 " | Magnezyum | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD1532-W4 | 1.5 " | - | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD2032G4 | 1.59 " | grafit | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD2032-W4 | 1.59 " | - | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD1532G277 | 1.5 " | grafit | 120 / 277V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASPD1531G277 | 1.5 " | grafit | 120 / 277V | 0.89 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00