TRITAN GEH 120ES Küresel Düz Rulman, 120 mm İç Çap, 210 mm Dış Çap, 70 mm Dış Halka | CU7ABH 803AU6

TRITAN GEH 120ES Küresel Düz Rulman, 120 mm Delik Çapı, 210 mm Dış Çap, 70 mm Dış Halka

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU7ABH Modeli: GEH 120ESÇapraz Referans: 803AU6

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,139.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Düz Rulman

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 14.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN GEH 120ES Küresel Düz Rulman, 120 mm Delik Çapı, 210 mm Dış Çap, 70 mm Dış Halka
€2,139.70 / Adet