PASS AND SEYMOUR ASTM2-M2 Zamanlayıcı Anahtarı, Manuel Açık, Zamanlı Kapalı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zamanlayıcı Anahtarı |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.85 " |
uzunluk | 2.66 " |
Malzeme | Magnezyum |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 4 |
Zamanlama Aralığı | 10 ila 60 dakika |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 600W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00