PASS AND SEYMOUR ASWR1532-W4 Anahtar, 120V, Tek Kutuplu, 3 Yollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.63 " |
uzunluk | 1.77 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWR1532G4 | 1.63 " | 1.77 " | grafit | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASWR1532-M4 | 1.63 " | 1.77 " | Magnezyum | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASWR155RMG1 | 1.8 " | 4.2 " | grafit | 4.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ASWRRRG1 | 1.8 " | 4.2 " | grafit | 4.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00