PARKER Termokupl
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Temel malzeme | gövde Malzemesi | tüp Boyutu | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MTC2N-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600 psi | €22.17 | |
B | 4-4 FH4BZ-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI (TM) x MNPT | 9 / 16 " | 3500 psi | €17.89 | |
C | 4MTC2N-316 | -425 Derece ila 1200 Derece F | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 10,300 psi | €37.38 |
ısıl çift
Parker termokupl konnektörleri, petrol ve gaz ve sıvı transfer sistemleri için boruları bağlamak için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde aşındırıcı endüstriyel ortamlara karşı aşınmayı en aza indirmek için pirinç / paslanmaz çelik yapıya sahiptirler. Sıkıldığında, sızdırmaz bir sızdırmazlık ve güvenli kurulum sağlamak için yüksüğü boruya sıkıştıran parlamasız tasarıma sahiptirler. 3500, 3600 ve 10300 psi basınç değerlerinde mevcut olan bu A-LOK Serisi termokupl konektörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet Kemerleri İş Kemerleri Önlükleri ve Askıları
- Flaring Çanak Taşlama Taşları
- Endüstriyel ve Ticari Nem Alıcılar
- Döner Saklama Kutusu Aksesuarları
- Tava Raf Kapakları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Su güvenliği
- Otomotiv Dış
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 30 mm Geniş Çift Yüksek Performanslı Pd Senkron Sürücü Dişli Kemeri
- SHARKBITE Su için Basınç Regülatörü, EB-75 Serisi
- TE-CO Top Piston Naylon Hafif .188w x .39l
- COUNCIL TOOL Çekiç Ons Mangan Bronz
- HAYWARD YS Serisi Y süzgeç, 3 inç
- WRIGHT TOOL Geniş Başlı Boğa Pimleri
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Şeffaf Çift Muhafazalı Kapanış Parçaları
- ALL MATERIAL HANDLING Kol Kiti
- WEG Elektrik Motorları, 18.5Hp
- GROVE GEAR GRG Serisi, BMQ-D Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri